Nettoyants spécifiques pour entretenir les plastiques PVC
Résistant et solide, le PVC est un matériau qui nécessite peu d’entretien. Des menuiseries et fenêtres en passant par les portes, il peut néanmoins être soumis à rude épreuve au quotidien, raison pour laquelle un nettoyage régulier doit néanmoins être réalisé. Pour en prendre soin efficacement, retrouvez tous les produits d’entretien professionnels parmi la gamme de références Würth.
L’efficacité Würth à portée de clic avec le nettoyant pour plastique PVC !
S’il est simple de prendre soin du PVC, les produits d’entretien utilisés pour ce dernier doivent néanmoins respecter ce matériau et ne doivent notamment pas être abrasifs ou trop agressifs. Afin de répondre aux plus hautes exigences en matière de nettoyage, Würth a misé sur l’efficacité de sa gamme de produits nettoyants spécifiques pour le PVC.
Pour retrouver la brillance initiale
En éliminant les résidus, les dépôts et toutes les éventuelles traces d’oxydation, ces nettoyants permettent au PVC de retrouver sa brillance initiale.
Des propriétés antistatiques
Ces dernières permettent d’éviter un nouvel encrassement trop rapide.
Des produits respectueux
Toutes les références du fournisseur respectent le PVC et sont non corrosives et non abrasives, pour une protection totale de vos fenêtres et des plastiques en général. Elles pourront de ce fait être utilisées sur les surfaces peintes et n’endommageront pas la peinture.
Retrouvez également nos autres gammes de produits nettoyants pour verre, pour bâtiments, pour carrosserie...etc
Comment choisir son nettoyant plastique PVC ?
Afin de vous garantir le meilleur résultat peu importe la surface plastique, Würth vous propose de choisir entre deux grandes catégories de produits : ceux conçus pour nettoyer le PVC et ceux spécialement formulés pour attaquer et éliminer les résidus (de colle ou autre).
Outre ces deux grandes catégories, quelques critères de sélection plus techniques vous permettront d’affiner le choix de votre produit nettoyant pour PVC :
- les conditions de stockage peuvent avoir leur importance, notamment en termes de durée de conservation mais également de températures préconisées pour cette dernière,
- les bases chimiques utilisées par les fabricants (esters d'acide monocarboxylique, huile minérale, mélange d'alcools),
- ou enfin le point d’éclair des références, soit le point d'inflammabilité, généralement compris entre - 4 et -14 °C.