Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant puissant pour acier inoxydable
Nettoyant puissant pour acier inoxydable - 1
Nettoyant puissant pour acier inoxydable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant puissant pour acier inoxydable

Liquide nettoyant spécial pour le pré-nettoyage des surfaces métalliques. Certifié NSF.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Haut pouvoir d'élimination des huiles et des graisses


  • Elimination complète des contaminants tels que les huiles de coupe et de perçage, de la poussière et autres résidus d'usinage

  • Préparation optimale avant les travaux de restauration, de nettoyage et d'entretien

  • Longue durée de vie


Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires


Peut être utilisé en toute sécurité dans les locaux où les aliments sont transformés ou stockés, comme les cuisines professionnelles, les cantines, les abattoirs, les sites de transport des aliments, etc.



Ne contient pas de phosphates, de solvants organiques ou de substances caustiques


  • Réduit les risques associés à une utilisation quotidienne

  • Réduit la pollution environnementale

  • Conforme aux normes locales concernant les eaux usées

  • Le produit n'est pas étiqueté conformément au décret allemand sur les matières dangereuses


Respectueux des matériaux


N'attaque pas la peinture, le caoutchouc, le plastique ou les joints



Biodégradable à > 95 %

Homologation

Enregistré NSF A1-(n  : 135874), satisfait aux exigences de la norme USDA A1

Indication

Eviter tout contact direct avec les aliments.

Domaine d'application

Enregistré NSF A1-(n  : 135874), satisfait aux exigences de la norme USDA A1

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.