Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant puissant de montage
Produit nettoyant spécial hautement efficace contenant des solvants. Certifié NSF.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Hautes performances de nettoyage
Idéal pour éliminer les traces d'huile, de graisse, de suie et les saletés légèrement résinifiées
Séchage rapide
- Nettoyage rapide sans résidu
- Temps d'immobilisation des pièces de machine à traiter réduit
- Pas de seconde application requise
Bonne compatibilité avec les matériaux
- Les joints FKM et polymères ne gonflent pas.
- Ne corrode pas les surfaces métalliques comme le fer, l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium ou le laiton
Tête de pulvérisation avec jet direct
Nettoyage ciblé et précis des pièces contaminées
Sans acétone, AOX ni silicone
Avant l'application, vérifier la compatibilité du produit avec le caoutchouc, les pièces en plastique et les surfaces peintes sur une zone non visible.
Enregistré NSF K1 (n° : 150705, 150706), conforme aux exigences de la norme USDA K1.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiPour nettoyer les carters de moteur et d'engrenages, les systèmes de freinage, les véhicules, les machines et les pièces d'embrayage lors des travaux d'entretien, de réparation et de montage.
Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer puis l'essuyer soigneusement avec un chiffon de nettoyage propre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!