Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyeur haute pression eau chaude 170 bar HDR-HW 170-13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyeur haute pression eau chaude 170 bar HDR-HW 170-13

Modèle professionnel intensif triphasé 400 V
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
  • 15 m de flexible HP

  • Capots injectés en polythylène

  • Roues de grand diamètre

  • Commandes ergonomiques

  • Arrêt automatique temporisé au pistolet

  • Moteur industriel basse vitesse 1400 tr/min

  • Pompe à bielles pro à 3 pistons céramique

  • Chaudière inox nouvelle conception avec moteur de ventilateur indépendant : rendement ≥ à 91 %, enveloppe interne et externe en inox et athermique et fond réfractaire pressé atoxique

  • Serpentin revêtu de silicone

  • Bac tampon

  • Sécurité avec LEDS d'alertes : microfuites, manque de fioul / anticalcaire

  • Témoin d'entretien sur panneau de comande

  • Répartission des masses optimisées pour une manoeuvrabilité exceptionnelle
Article ni repris, ni échangé. 2 ans garantie