Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyeur haute pression eau froide 200 bar HDR 200 premium
Modèle professionnel intensif triphasé 400 V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pistolet professionnel à raccord antivrillage
- Enrouleur intégré avec 15 m de flexible HP
- Châssis robuste
- 2 roues de grand diamètre offrant une grande manoeuvrabilité
- Arrêt automatique temporisé (Total Stop) au pistolet : économie d'énergie et groupe moteur/pompe préservée
- Moteur industriel et pompe à bielle basse vitesse (1400 tr/min.) : longévité accrue et permet un usage intensif jusqu'à 5 h en continu par jour
- Accessoires en raccordement M 22 : connectique standard du marché et pas d'exclusivité, plus grand choix et prix moindre des accessoires
Nettoyage véhicules, poids-lourds, engins de chantier/TP, et tous travaux de nettoyage dans bâtiment
Utlisation intensive maximale 6 h/jour
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!