Nettoyeurs haute pression pour professionnels : eau chaude et eau froide
Dans sa gamme de machines électriques, Würth propose des nettoyeurs haute pression destinés aux professionnels, qui ont l’habitude d’utiliser au quotidien ce type d’appareils sur leurs chantiers ou dans leurs ateliers. Pression maximale 130 ou 175 bars, eau chaude ou eau froide, débit de 480 à 850 l/h… chaque modèle de nettoyeurs haute pression Würth répondra au besoin et à l’utilisation spécifique de chaque utilisateur.
Des nettoyeurs HP conçus pour durer
La durée de vie accrue de nos nettoyeurs haute pression, et plus généralement de tous nos produits, est au coeur de nos ambitions. C’est pourquoi certains éléments de nos nettoyeurs sont fabriqués en laiton haute qualité, en polyéthylène ou en acier inoxydable trempé. De même, les composants des nettoyeurs à eau froide ne sont pas mis sous pression durant les pauses, ce qui permet de protéger efficacement et durablement votre nettoyeur haute pression de l’usure.
Avantages de notre gamme de nettoyeurs haute pression eau chaude
- Ergonomiques, intuitives et faciles à manœuvrer : compartiment de stockage intégré, Deux supports-lances dont un avec système d’attache Toolflex, Portes permettant l’accès facile pour le remplissage de l’anticalcaire, accès immédiat à toutes les fonctions y compris phase vapeur, tableau de bord simple et intuitif.
- Chaudière tout inox : ouverture facile du couvercle pour la maintenance, structure en acier inoxydable, serpentin double enroulement, fond réfractaire non toxique et démontable, joints d’accouplement d’entrée et de sortie pour une étanchéité maximale.
- Accès facile aux composants internes en déplaçant simplement le capot.
- Structure robuste résistante aux chocs thermiques ainsi qu’aux conditions atmosphériques et à la corrosion.
- La pompe, la vanne et le moteur électrique sont faciles à atteindre simplifiant les opérations de réparation et/ou de maintenance.
Focus sur le nettoyeur haute pression eau chaude WH 200 EC TI X
Avec 200 bar de pression max et 8,5 KW de puissance d'entrée, ce modèle de nettoyeur haute pression eau chaude répond aux exigences des professionnels qui sont à la recherche d'une machine puissante et conçue pour durer ! Dans cette même optique, ce modèle a été pensé pour permettre une utilisation intensive 6h/jour. Au delà de la puissance et de la durée d'utilisation, cette machine est également optimisée pour réduire la quantité d'eau utilisée (jusqu'à 40% d'économie d'eau).