Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur/nettoyeur électrique SEG 10 compact
Puissant aspirateur pour le nettoyage des sièges et l'élimination des taches des moquettes de petite superficie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente extraction de l'eau : humidité résiduelle extrêmement basse après le nettoyage ; de ce fait, les sièges et les tapis peuvent être réutilisés
- Idéal pour le nettoyage des sièges et de l'habitacle du véhicule
- Contrôle permanent du processus de nettoyage et des performances d'extraction de l'eau grâce au grand couvercle transparent
- La poignée de transport pratique, les supports de câble et la buse facilitent le transport
- Conception compact pour un gain de place
Pour garantir une extraction correcte, la buse doit être déplacée horizontalement le long du sol ou des sièges
Principalement destiné au nettoyage des sièges, mais convient également pour éliminer les taches des moquettes de petite superficie S'utilise également sur des surfaces plus grandes avec le suceur de sol en option (réf. 0701111005).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!