Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Profilé nez de marche plat avec bande antidérapante en TBS
Profilé nez de marche plat avec bande antidérapante en TBS - 1
Profilé nez de marche plat avec bande antidérapante en TBS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profilé nez de marche plat avec bande antidérapante en TBS

Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escaliers

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour l'intérieur

  • A visser ou à coller

  • Profilé en aluminium

  • Bande antidérapante noir en TBS de 30 mm de large

  • Possibilité de changer la bande antidérapante

  • Antidérapant R11

  • Epaisseur totale de 2.8 mm

  • Largeur totale de 41 mm

  • Rail pré-percé de 4 trous M4 fraisé 8 mm (1.5m) ou 8 trous M4 fraisé 8 mm (3m)


Résistance aux produits chimiques


  • Eau de javel

  • Ethylène glycol

  • Huiles végétales

  • Huiles hydrauliques

  • Huiles de graissage

  • Ammoniaque


Faiblesse chimique


  • Acétone

  • Chlore

  • Ether

  • Méthyléthylcétone

  • Hydroxyde de sodium (soude caustique)


Existe en longueur de 1,5 ou 3 m

IndicationStocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, entre +10°C et +30°C.
Manipuler à une température comprise entre +15°C et + 25°C.
Température d'utilisation : -20°C à +80°C

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014



Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

  • Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur)

  • Être non glissants

  • Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm et ne doit pas créer un obstacle).