Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Niveau à bulle Plumb Site, type 2, fraisé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle Plumb Site, type 2, fraisé

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Profilé rectangulaire en métal léger stable extra robuste avec deux poignées



Deux surfaces de mesure fraisées


  • Capable d’un très haut degré de précision, même pour les mesures en hauteur

  • 2 niveaux à bulle verticaux et 1 niveau à bulle horizontal


Niveau à bulle vertical avec Plumb site


  • Permet de relever des mesures selon différentes perspectives de la bulle


Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV



Bloc à bulle en verre acrylique


  • Facile à nettoyer

  • Très bonne lisibilité et longue durée de vie


Capuchons caoutchoutés absorbant les chocs



Revêtement poudré électrostatique rouge



Précision de mesure


  • Position normale 0,029° = 0,5 mm/m

  • Mesure en hauteur = 0,75 mm/m