Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Niveau à bulle En métal léger
En métal léger robuste avec fiole horizontale à six lignes, fiole rotative à 360° et fiole verticale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compact, précis et polyvalent
- Conception compacte facilitant le transport et la manipulation
- Extrêmement facile à lire et détermination rapide des angles d'inclinaison pour une plus grande simplicité d'utilisation
- Mesures précises avec la fiole à six lignes pour des inclinaisons de 1 à 2 %
- Fiole angulaire rotative à 360° avec graduation pour une mesure directe de l'inclinaison
- Aimants puissants en terres rares pour une fixation extra-forte sur les tuyaux, les profilés et les structures en acier
- Surface de mesure fraisée avec rainure en V pour un très haut niveau de précision
Pour les applications les plus difficiles
- Fioles avec liquide fluorescent
- Haute résistance aux UV empêchant la décoloration du liquide
- Robuste et durable grâce au profilé aluminium moulé sous pression extra-résistant
Conception robuste idéale pour les applications les plus difficiles dans métallerie, construction et toute application nécessitant un niveau à bulle compact.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!