Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Niveau à bulle numérique
Niveau à bulle numérique - 1
Niveau à bulle numérique - 2
Niveau à bulle numérique - 3
Niveau à bulle numérique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle numérique

Niveau à bulle étanche à l'eau et à la poussière avec profilé en métal léger à faible torsion, deux affichages numériques et trois fioles
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
Mesures rapides et précises


  • Deux grands affichages clairs et lumineux (l'un à l'avant et l'autre sur la surface de mesure fraisée supérieure) permettent une lecture rapide de la valeur mesurée

  • Le bip d'inclinaison, qui peut être désactivé, émet une tonalité continue à 0° sur le plan horizontal et vertical, pour un alignement sans regarder

  • Deux fioles verticales évitent les contorsions pour lire le niveau

  • Fioles en verre acrylique extrêmement faciles à lire, avec repères de lecture incrustés résistants à la corrosion

  • Très précis même en cas de fluctuations de température

  • Deux surfaces de mesure fraisées assurent un très haut niveau de précision, même pour les mesures en hauteur

  • Embouts faciles à retirer pour une transition affleurante vers les surfaces de mesure


Robuste et pratique


  • Le liquide fluorescent des fioles est hautement résistant aux UV pour éviter la décoloration

  • Surface très lisse avec revêtement par poudre électrostatique rouge pour un nettoyage facile

  • Embouts anti-chocs

  • Deux poignées en plastique bimatière pour une manipulation pratique et une prise en main ferme et sûre

  • Degré de protection IP65 contre l'eau et la poussière, même dans des conditions de travail difficiles

  • Deux piles (incluses dans la livraison) assurent une longue autonomie
Article ni repris, ni échangé. 1 an garantie