Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Niveau à bulle trapézoïdal avec aimant
Niveau à bulle trapézoïdal avec aimant  - 1
Niveau à bulle trapézoïdal avec aimant  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle trapézoïdal avec aimant

  • Hauteur: 5 cm
  • Largeur: 2 cm
  • Précision de mesure (par longueur): 0.5 mm/m
  • Précision de mesure (en degrés): 0,029degré
  • Précision de mesure en position inverse (en degrés): 0.043 Degré

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Hauteur Largeur Précision de mesure (par longueur) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714644704
40 cm 5 cm 2 cm 0.5 mm/m
1 pcs
0714644706
60 cm 5 cm 2 cm 0.5 mm/m
1 pcs
0714644705
50 cm 5 cm 2 cm 0.5 mm/m
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
Revêtement par poudre électrostatique


Facile à nettoyer



Forme trapézoïdale fine et antidérapante


Peut être utilisé pour des mesures dans des espaces confinés



Surface de mesure fraisée


Positionnement précis sur la surface mesurée



1 niveau vertical et 1 niveau horizontal



Système puissant d'aimants



Profilé en T en fonte d'aluminium moulé