Des outils professionnels de qualité : niveaux à bulle et règles de précision
Würth équipe chaque professionnel ou bricoleur de manière efficace avec sa gamme très complète d’outils de mesure. Niveau d’angle, équerre, rapporteur d’angle, laser… : tous les outils de mesure sont disponibles sur notre site. Instrument de contrôle indispensable pour effectuer un travail irréprochable, le niveau à bulle fait partie des éléments incontournables de votre boîte à outils.
Le niveau à bulle Würth : précision et robustesse
Positionnez et orientez tous vos objets avec précision grâce à notre sélection de niveaux à bulle. Offrant une excellente visibilité, les niveaux à bulle sont pourvus d’une bulle d’air verticale et d’une bulle d’air horizontale. Le liquide à bulle fluorescent présente une haute résistance aux rayons UV qui assure une grande durabilité à votre appareil.
Parties caoutchoutées aptes à absorber les chocs, fiole en plexiglas ou en acrylique avec repères de lecture d’une grande longévité, profilé en métal ou en aluminium léger : la liste des caractéristiques de nos niveaux à bulle est longue et gage d’une grande résistance. Les modèles dotés de poignées permettent également une bonne manipulation. Quant au niveau à bulle avec règle intégrée, il offre la possibilité de mesurer les distances directement.
Des modèles adaptés à tous les types de travaux
Würth vous donne accès à différents modèles de niveaux à bulle : niveau tubulaire, trapézoïdale, petit ou long niveau, règle à niveau... Trouvez la version qui s’adaptera le plus à vos conditions d’utilisation et au type de surface sur laquelle vous travaillez.
Le niveau de poche se démarque notamment par sa petite taille. Ce mini niveau à bulle se révèle facile à ranger et peut être emporté partout avec son attache pour ceinture très pratique. Le niveau magnétique est quant à lui particulièrement approprié pour des travaux sur l’acier. Enfin, la version numérique offre un confort de lecture inégalé. Quel que soit votre choix, tous nos modèles sont faciles à nettoyer grâce à leur revêtement adapté aux travaux salissants.