Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ordinateur portable d'atelier Getac S410 pour le diagnostic W.EASY
Ordinateur portable d'atelier Getac S410 pour le diagnostic W.EASY - 1
Ordinateur portable d'atelier Getac S410 pour le diagnostic W.EASY - 2
Ordinateur portable d'atelier Getac S410 pour le diagnostic W.EASY - 3
Ordinateur portable d'atelier Getac S410 pour le diagnostic W.EASY - 4
Ordinateur portable d'atelier Getac S410 pour le diagnostic W.EASY - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ordinateur portable d'atelier Getac S410 pour le diagnostic W.EASY

Dispositif d'entrée spécialement adapté au diagnostic W.EASY
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
Dispositif d'entrée adapté au logiciel de diagnostic W.EASY


  • Immédiatement prêt à l'emploi, grâce au logiciel de diagnostic W.EASY préinstallé (selon la licence W.EASY achetée en supplément)

  • Assistance technique fournie par WABCOWÜRTH


Getac S410 - convivial, robuste, sécurisé et prêt pour une utilisation à long terme


  • Windows 11 Professional pour une utilisation à long terme

  • Le clavier et le pavé tactile résistent aux éclaboussures et à la poussière (IP53)

  • Résistance aux chocs et aux vibrations pour une utilisation à bord d'un véhicule

  • Résistance aux impacts jusqu'à 90 cm de hauteur

  • Prêt à l'emploi à des températures ambiantes de -29 à +63 °C

  • Testé selon la norme MIL-STD-810H

  • Extension en option avec batterie rechargeable supplémentaire ou disque dur SSD

  • Deux boutons physiques pour le démarrage rapide du logiciel W.EASY ou pour les paramètres de l'appareil

  • Remplacement pratique et rapide du disque dur

  • Portable grâce à la poignée de transport


Données techniques


  • Processeur Intel® Core™ i5-1135G7

  • 8 Go de RAM DDR4

  • SSD de 512 Go

  • LCD Full HD 14 pouces (1920 x 1080)

  • 1 USB 2.0

  • 2 USB 3.2

  • 1 Thunderbolt 4

  • 1 HDMI

  • 1 LAN

  • Bluetooth v5.2

  • Batterie rechargeable lithium ion de rechange (10,8 V, 6 900 mAh)

  • Garantie de 3 ans/garantie de 6 mois sur la batterie


Contenu de la livraison


  • Dispositif d'entrée

  • 1 alimentation

  • 1 prise secteur

  • Manuel