Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ordinateur portable 2-en-1 C15 génération 47
Unité de base : C15 Génération 47. Conçu pour le diagnostic véhicule et les dépannages axés sur l'entretien en combinaison avec l’interface de diagnostic LOOQER.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ordinateur portable ? Tablette ? Ou simplement C15 !
- Ordinateur portable/tablette convertible 2-en-1 pour un travail flexible effectué sur le véhicule
- Peut être utilisé comme ordinateur portable grâce à son clavier ou comme une tablette avec son écran tactile
- Idéal pour le diagnostic véhicule avec l'interface de diagnostic LOOQER
Conçu pour un usage en atelier
- Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Ecran tactile Dragontrail Pro résistant aux rayures
- Disque dur SSD 256 Go résistant aux chocs
Équipé de manière optimale
- Processeur Intel® Pentium® N200
- Mémoire 8 Go de RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
- Autonomie de la batterie jusqu'à 10 heures
- Technologie Bluetooth et Wi-Fi
Contenu de la livraison :
- Ordinateur portable/tablette 2-en-1 C15 génération 47
- Guide de démarrage rapide
- Manuel
- Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé, non activé
- Instructions de démarrage sur site
Accessoire supplémentaire :
Malette robuste (réf. W043150490) pour un diagnostic mobile bien organisé
Pour le diagnostic fonctionnel, une licence de diagnostic WOW! est requise.
Trois packages de licence différents sont disponibles au choix :
- Réf. W015 301 007 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert
- Réf. W015 301 308 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data
- Réf. W015 301 309 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data Assist*
*La licence Expert Data Assist n'est pas disponible dans tous les pays.
Diagnostic véhicule pour voitures et véhicules utilitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!