Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil pour bague de verrouillage de vélo électrique pour moteurs Bosch Gen. 1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Pour la pose et la dépose des pignons avant sur les vélos électriques
Compatibilité
Bosch Gen. 1, gammes Classic et Classic+ (modèle 2011/2012)
Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces, une clé dynamométrique ou une clé de 24 mm
Fabriqué avec précision en acier traité thermiquement pour assurer le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!