Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système d'étalonnage WOW! ACS Cars
Système d'étalonnage WOW! ACS Cars - 1
Système d'étalonnage WOW! ACS Cars - 2
Système d'étalonnage WOW! ACS Cars - 3
Système d'étalonnage WOW! ACS Cars - 4
Système d'étalonnage WOW! ACS Cars - 5
Système d'étalonnage WOW! ACS Cars - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système d'étalonnage WOW! ACS Cars

Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Système flexible et économique pour étalonner les systèmes d'assistance à la conduite


  • 100 % conforme au fabricant

  • Extensible avec cartes d'étalonnage double face spécifiques à chaque marque

  • Couverture élevée de toutes les marques de véhicules concernées

  • Idéal pour les ateliers indépendants, spécialistes du vitrage, les ateliers de carrosserie et les pneumaticiens

  • Fonctionnement avec une seule personne


Contenu de la livraison :


  • Support de carte d'étalonnage réglable en hauteur à équilibrage à ressort et thermolaquage (1,0 m à 1,85 m) ou chariot avec roues tournantes, poignée et vis moletée

  • Support laser réglable en hauteur et séparable (0,27 m à 1,0 m avec réglage fin supplémentaire) avec deux pointeurs laser montés

  • Echelle de mesure pour le réglage en hauteur du support de carte d'étalonnage et du support laser

  • Deux brides de roue à quatre points à auto-centrage (pour jantes de 11 à 25 pouces)

  • Boîte en métal comprenant un laser croix, 2 mètres à rubans, deux miroirs/balances et quatre supports de ruban de mesure
IndicationAfin de s'assurer que les différents systèmes fonctionnent correctement, les caméras et les capteurs doivent être régulièrement inspectés et ajustés, si nécessaire. Après une réparation, un étalonnage est généralement nécessaire pour les systèmes d'assistance spéciaux.
  • Pour l'étalonnage fonctionnel, WOW! Logiciel de diagnostic, WOW! Système de diagnostic (logiciel inclus), WOW! Interface de diagnostic LOOQER, cartes d'étalonnage spécifiques à la marque et, si nécessaire, rails d'ajustement pour cartes d'étalonnage requises.

  • Nous recommandons le pack logiciel Expert Data pour un accès complet à Power Repair et autres points forts du logiciel WOW!.
Article ni repris, ni échangé.