Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de démontage pour capuchon de pédalier
Utilisation simple et sans outil
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Outil pour poser et déposer les vis en plastique Shimano sur les pédaliers Hollowtech II ainsi que les capuchons auto-extractibles sur les pédaliers SRAM et RaceFace avec une douille 6 pans de 16 mm
- Deux oreilles permettent une utilisation simple et sans outil
- Il est également doté d'une douille 6 pans de 8 mm pour desserrer les capuchons bloqués ou trop serrés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!