Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de dépose de joint axial
Pour la simple dépose et l'installation des joints axiaux pour fixer les tiges.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation universelle sur les joints hexagonaux et ronds de diamètres 35 mm à 45 mm
- Réglage automatique de la tige grâce à un mécanisme breveté
- Les inserts n'ont pas besoin d'être changés
- Particulièrement adapté aux joints axiaux difficiles d'accès
- Utilisable sur 99 % des véhicules
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!