Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Interface de diagnostic LOOQER
Interface de diagnostic LOOQER - 1
Interface de diagnostic LOOQER - 2
Interface de diagnostic LOOQER - 3
Interface de diagnostic LOOQER - 4
Interface de diagnostic LOOQER - 5
Interface de diagnostic LOOQER - 6
Interface de diagnostic LOOQER - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Interface de diagnostic LOOQER

LOOQER : une connexion directe et une assistance pour le dépannage.
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
  • Interface de diagnostic sans fil avec technologies Wi-Fi et Bluetooth et affichage d'état LED annelé intégré.

  • Le raccord à crochet et la ventouse garantissent un travail ergonomique.

  • L'enregistreur de bord permet d'enregistrer des données mobiles sans passager.


Regarder vers l'avenir en quête de nouvelles perspectives
  • CAN FD

  • DoIP

  • Pass Thru

  • Technologies Wi-Fi et Bluetooth


La plus petite interface de diagnostic disponible sur le marché avec une large gamme de fonctions et une technologie de pointe
  • Petite, pratique, légère, durable, adapté aux ateliers

  • Utilisation selon les besoins, soit comme petit dongle, soit connectée via un câble (inclus)


Enregistreur de bord
  • Branchez et démarrez le test de conduite

  • Enregistrez les données mobiles

  • Évaluez ultérieurement


Contenu de la livraison :
  • Interface de diagnostic LOOQER

  • Système de rangement à compartiments en plastique dur

  • Câble prolongateur amovible avec éclairage

  • Raccord à crochet et ventouse

  • Clé USB

  • Câble USB-C

  • Guide de démarrage rapide
Indication
  • Le diagnostic véhicule au moyen de la nouvelle interface de diagnostic LOOQER n'est possible qu'avec l'une des trois licences logicielles LOOQIT.

  • Vous trouverez les licences sélectionnées sous "Accessoires requis".