Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Outil de pose SDS-plus pour goujon d'ancrage
Outil de pose SDS-plus pour goujon d'ancrage - 1
Outil de pose SDS-plus pour goujon d'ancrage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outil de pose SDS-plus pour goujon d'ancrage

Pour une fixation rapide et pratique des goujons d'ancrage Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) et W-FAZ à l'aide d'un marteau perforateur
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
Emmanchement standard SDS-plus pour une grande facilité d'utilisation


Compatible avec tous les marteaux perforateurs Würth à emmanchement SDS-plus



  • Particulièrement adapté aux installations en série économiques

  • Transfert de la frappe optimal et uniforme, effort de mise en place minimisé

  • Embout conique parfaitement adapté au filetage de raccordement du goujon d'ancrage pour un positionnement propre et centré de l'ancrage

  • Temps de pose réduit

  • Pratique pour une pose en hauteur ou dans des endroits difficiles d'accès (par ex. balustrades/suspension de tuyaux)

  • Acier de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée
Ancrages compatibles
Description du produitDésignationDimensions
02.5Goujon d'ancrage W-FAZ/SM8 - M16
02.6Goujon d'ancrage W-FAZ/A4M8 - M16
11.1Goujon d'ancrage W-FA/SM8 - M16
11.1Goujon d'ancrage W-FA, acier galvanisé à chaudM8 - M16
11.2Goujon d'ancrage W-FA/A4M8 - M16
Goujons HCR disponibles sur commande spéciale