Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Outil de pose et dépose des rotules axiales de direction
Outil de pose et dépose des rotules axiales de direction - 1
Outil de pose et dépose des rotules axiales de direction - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outil de pose et dépose des rotules axiales de direction

Permet la pose et dépose des rotules axiales de direction sur le véhicules sans avoir à démonter la crémaillère.
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
  • Pour une utilisation sur des rotules d'un diamètre de 35 mm à 45 mm

  • Réglage automatique de la tige grâce à un mécanisme breveté

  • Les douilles ne doivent pas être remplacés

  • Particulièrement adapté pour les rotules difficiles à atteindre

  • Peut être utilisé sur 99 % des véhicules