Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Décoleur de roulements, volants et roues
Pour la séparation des bagues et engrenages fins ou bloqués
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Ce séparateur est utilisé dans les cas où les crochets d'extraction ne peuvent pas saisir correctement et de façon fiable la pièce extraite en raison du positionnement trop proche de cette dernière. Les lames de séparation sont montées entre les pièces et pressées les unes contre les autres. La lame de séparation conique sépare l'assemblage.
- Le séparateur peut également être utilisé pour le retrait des pièces fines puisque les forces d'arrachement agissent sur une vaste surface. Empêche toute déformation et tout endommagement indésirables. Les lames de séparation sont montées sur la surface plate présente sous la pièce à extraire.
- Lames de séparation forgées par trempage et trempées
- Vis de serrage haute résistance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!