Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil pour doubles embrayages Ford/Volvo
Pour l'installation et la dépose correcte d'un double embrayage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Transmission à double embrayage 6 vitesses Getrag avec identificateur 6DCT450 / MPS6
- Ford : Focus (à partir de 2004) / C-Max – S-Max – Galaxy – Mondeo (à partir de 2007) / Kuga (à partir de 2013)
- Volvo : C30 – C70 (à partir de 2006) / S40 (à partir de 2004) / S60 (à partir de 2011) / S80 (à partir de 2007) / S80L – V40 (à partir de 2013) / V40 CC – V50 – V60 – V70 (à partir de 2008) / XC60
- Dodge : Avenger – Journey / Chrysler : Sebring
- A utiliser comme OE n° : Volvo : 9.997.435 / Ford : 308-763
A l'aide de l'équipement, l'ensemble comprenant le carter et la cloche d'embrayage peut être desserré, puis déposé de la boîte de vitesses en le tournant d'un geste sec dans le sens anti-horaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!