Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Burin à pointe, plat et bêche Multipack plus Longlife & Speed HPP 3 pièces
Burin à pointe, plat et bêche Multipack plus Longlife & Speed HPP 3 pièces - 1
Burin à pointe, plat et bêche Multipack plus Longlife & Speed HPP 3 pièces - 2
Burin à pointe, plat et bêche Multipack plus Longlife & Speed HPP 3 pièces - 3
Burin à pointe, plat et bêche Multipack plus Longlife & Speed HPP 3 pièces - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Burin à pointe, plat et bêche Multipack plus Longlife & Speed HPP 3 pièces

Burins pointus, plats et bêche hautes performances de dernière génération avec conception innovante de pointe dans un multi-pack attrayant.
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
Conception innovante de pointe : arêtes de réfraction supplémentaires


  • Puissance accrue et taux d'enlèvement supérieur

  • Friction fortement réduite et antigrippage proactif


Conception auto-affûtée


  • Plus d'enlèvement de matériau en un temps record

  • Taux d'enlèvement élevé constant tout au long de la durée de vie

  • Travail économique sans temps d'arrêt


Plage de travail étendue pour les burins pointus et à bêche


Durée de vie accrue



Contenu de la livraison :


  • 1 burin pointu, Plus LL&SP HPP, longueur : 250 mm

  • 1 burin plat, Plus LL&SP HPP, longueur : 250 mm et largeur 20 mm

  • 1 burin bêche, Plus LL&SP HPP, longueur : 250 mm et largeur 40 mm
Article ni repris, ni échangé.