Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Paire de diable jumelé 600 kg
Paire de diable jumelé 600 kg - 1 Paire de diable jumelé 600 kg - 2 Paire de diable jumelé 600 kg - 3 Paire de diable jumelé 600 kg - 4 Paire de diable jumelé 600 kg - 5 Paire de diable jumelé 600 kg - 6 Paire de diable jumelé 600 kg - 7
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sq8O1ZrjcmQ

Paire de diable jumelé 600 kg - 1
Paire de diable jumelé 600 kg - 2
Paire de diable jumelé 600 kg - 3
Paire de diable jumelé 600 kg - 4
Paire de diable jumelé 600 kg - 5
Paire de diable jumelé 600 kg - 6
Paire de diable jumelé 600 kg - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paire de diable jumelé 600 kg

Diable jumelé pour la manutention de charges encombrantes
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
Paire de diable soulevant 600 kg


  • Manutention aisée

  • Permet de manipuler des meubles/armoires chargés

  • Hauteur max de levée de 300 mm

Pelle protégée avec levage par manivelle


  • N'abîme pas les meubles

  • Levage simple et rapide

Poignée de butée


  • Charges protégées

Roues bandage polyuréthane


  • Permet de déplacer la charge seul et sans abîmer les sols
Article ni repris, ni échangé.