Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour serrure à carré de 7 mm et entraxe de 70 mm uniquement.
- Entraxe de fixation de 195 mm.
En aluminium
- Alliage de 1ère fusion
- Résistant à la corrosion
Finition epoxy noir mat
Ecologique
- 100% recyclable
Pour portes d'épaisseur 40 mm
- Universelle
Béquille sans ressort
- S'adapte aux serrures à relevage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!