Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de poignées de porte AL 110
Pour toutes les portes intérieures courantes d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
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
Matériau : aluminium
Accessoires de pose :
Vis sans tête DIN 914 M6 x 9, galvanisée
Avec cette paire de poignées de porte, l'axe carré de 8 mm est toujours fixé d'un côté de la poignée de porte.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient à toutes les portes intérieures standard d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
Pour les espaces à vivre privés, par ex. les portes intérieures, les portes de salle d'eau et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!