Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Paire de poignées de porte ZD 4
Paire de poignées de porte ZD 4 - 1
Paire de poignées de porte ZD 4 - 2
Paire de poignées de porte ZD 4 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paire de poignées de porte ZD 4

Peut être utilisé pour une variété de plaques longues en zinc moulé sous pression

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Application polyvalente avec longues plaques ou rosaces en zinc moulé sous pression.



Conception harmonieuse


Poignées de fenêtre assorties disponibles

Indication

Avec cette paire de poignées de porte, l'axe carré de 8 mm est toujours bien en place d'un côté de la poignée de porte.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.