Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre - 1
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre - 2
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre - 3
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre - 4
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre - 5
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre - 6
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre - 7
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre - 8
Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneau de cadre XPS avec profilé de raccord en plâtre

Panneau de cadre pré-enduit de plâtre avec profilé de raccord en plâtre et tissu de plâtrage

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Haut degré de sécurité pour raccords de fenêtres à l'épreuve de fortes pluies sans ponts thermiques et pour un cadre très précis

  • Traitement simple et gain de temps considérable

  • Matériau de base XPS pour la garantie d'une bonne isolation thermique

  • Revêtement en plâtre pour un aspect haute qualité

  • Profilé de raccord en plâtre avec tissu de 100 mm de large pour un raccord professionnel

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Article ni repris, ni échangé.