Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Panneaux de type B - Entrée et sortie de zone
Symbole d' entrée et sortie de zone
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Ils concernent les règles à observer par les usagers de la route concernant la circulation des piétons. Ces panneaux sont de forme rectangulaire et répondent rigoureusement à la Norme NF+CE.
Ils sont de tailles et qualités de films rétroréfléchissants différents, selon leur implantation.
Ces panneaux sont disponibles en 2 tailles:
- Petite: 650 x 500 mm
- Normale: 900 x 700 mm
2 qualités de films rétroréfléchissants:
- classe 1 dans les agglomération
- classe 2 pour les implantations en rase campagne
Tous les panneaux de type B doivent être montés avec les fixation Quick
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!