Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pantalon de travail haute-visibilité LUMEN
Pantalon fonctionnel par ses multiples poches. Ses coutures sont renforcées, garantissant ainsi une résistance accrue !
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vêtement de travail fonctionnel
- 80 % polyester, 20 % coton - approx. 220 g/m²
- 2 poches cargo contrastées à soufflet avec rabat fermé par pression
- 2 poches italiennes, 1 poche arrière à rabat frermée par pression
- Coutures renforcées pour une meilleure longévité du produit.
- Ceinture élastique avec passants fermés par bouton, braguette zip
- Haut et bas de couleur différente pour préserver de la salissure
- Double couture intérieure et extérieure pour plus de robustesse
- Conforme à la norme EN 20471 Classe 2.2
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie ou en sérigraphie (impression).
Les professionnels de la maintenance, des infrastructures, et ceux travaillant près des routes ou sur des chantiers de construction ont également besoin de ce type de vêtement pour assurer leur sécurité et leur efficacité au travail.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!