Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Papier de protection Light
Papier de protection Light - 1
Papier de protection Light - 2
Papier de protection Light - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Papier de protection Light

Papier renforcé spécialement scellé conçu pour couvrir les carrosseries et composants de véhicules.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Spécialement scellé


Réduit la pénétration des vernis transparents et des systèmes de peinture et de revêtement à base aqueuse.



Coûts de mise au rebut minimum



Grande adaptation


Le papier peut être moulé facilement sur les coins et les bords.



Peut être utilisé dans tous les dévidoirs disponibles dans le commerce


  • Diamètre du manchon : 5 cm

  • Diamètre du rouleau : env. 18 cm
Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.