Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cache pliant papier
Papier de masquage préplié avec un fin ruban adhésif crêpé plat pour le masquage intérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Papier de masquage avec ruban adhésif crêpé plat
- Résistance thermique jusqu'à 80 °C
- Compatible avec toutes les couleurs
Papier kraft en bois de résineux, couleur naturelle (34 g/m2)
- Papier kraft préplié résistant aux bavures
- Excellente absorption de l'eau et des solvants
Utilisation simple et précise
Revêtement respectueux de l'environnement
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture a séché.
Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Protection temporaire pendant les travaux de peinture et de plâtrage. Pour une couverture et un masquage rapides et respectueux de l'environnement en intérieur des appuis de fenêtre, plinthes, radiateurs, espaces, bords, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!