Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Papier rectangulaire abrasif

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Papier rectangulaire abrasif

Pour les travaux de ponçage, choisissez le papier rectangulaire abrasif 

Le papier abrasif se choisit en fonction du type de travaux de ponçage que l’on souhaite effectuer. De la préparation à la peinture jusqu'à la finition, il en existe en effet de nombreuses variantes de papier abrasif que nous vous proposons dès à présent sur le catalogue Würth. Destinées aux professionnels, nos références de papier à poncer vous permettront d’obtenir le rendu souhaité.

Le papier abrasif : Un allié du professionnel

Sur toile ou papier

Un abrasif n’est autre qu’une matière très dure qui peut être d’origine minérale comme du verre ou bien totalement synthétique. Pour être utilisée, elle est réduite en minuscules fragments aussi appelés grains qui sont collés sur un support. Celui-ci peut être fait de feuille de papier : c’est le plus couramment utilisé. On trouve également des supports en toile qui sont beaucoup plus résistants à l’échauffement. Moins susceptibles de se déchirer, ces papiers à poncer sont adoptés par les professionnels rompus aux travaux de ponçage intensifs.

La forme

On trouve du papier abrasif proposé sous forme de disques abrasifs mais également de rouleaux et de bandes. Cette sélection Würth concerne quant à elle les papiers rectangulaires. Pratiques, les feuilles abrasives peuvent être placées sur des cales à poncer ou être utilisées à la main pour des travaux de ponçage de bois, de carrosserie ou bien de plâtrerie.

La taille du grain

Le papier de verre se choisit évidemment en fonction de la taille de son grain. Il peut être extra gros (grain de 16 à 40) à extra fin (280 à 400 et plus). Entre les deux extrêmes existe une grande variété de papiers abrasifs aux différents grains que vous retrouverez évidemment sur le catalogue de votre fournisseur.

La gamme de papier abrasif Würth

Faire le choix des papiers de verre Würth, c’est choisir la qualité, la résistance et surtout, l’efficacité.

Nos papiers abrasifs à l’eau

Ces papiers de verre sont recouverts de grains abrasifs bien imperméables et d’une grande finesse. Ils sont à adopter pour le ponçage des bois vernis mais également des métaux et tout particulièrement des carrosseries.

Nos papiers abrasifs à sec

Ils sont bien adaptés au ponçage dans le milieu automobile et ce, aussi bien sur les pièces neuves qu’anciennes.

Nos papiers abrasifs texture nylon non tissé

Très résistants, ils conviendront aussi bien pour une utilisation à la main que pour un ponçage à la ponceuse.

Nos feuilles de toile abrasives 3M

Très abrasives et flexibles, elles sont à conseiller pour le ponçage de métaux à la main.