Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Parka 4-EN-1 haute-visibilité FLUO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Parka 4-EN-1 haute-visibilité FLUO

Parka 4 en 1 haute visibilité de classe 3, imperméable, avec veste intérieure et manches amovibles.

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
  • La parka 4 en 1 possède 2 vestes très pratiques et confortables

  • Normées EN 20471 Classe 3 (XS Classe 2), EN 343 Classe 3.1 et EN14058

  • Veste extérieure : 3 poches extérieures, 1 poche interne, 1 poche napoléon

  • Veste extérieure : 100% polyester Oxford 300D, enduction PU - Approx. 190 g/m²

  • Veste intérieure : 2 poches exterieures, 1 poche intérieure

  • Veste intérieure : 100% polyester Oxford 150D, enduction PU - Approx. 135 g/m²

  • Matelassage : 100% polyester - Approx 140 g/m²

  • Doublure : 100% polyester

  • Bandes rétroréfléchissantes segmentées, disposées sur les épaules, sur les bras ainsi qu'autour de la taille

  • Capuche amovible dans le col qui apporte une protection suppélemntaire en cas de pluie ou de neige

  • Fermeture zippée double sens

  • Poignets et taille ajustable pour un confort optimal

  • Conforme à la législation européenne des vêtements haute-visibilité - EN20471 de classe 3 et classe 2 pour la taille XS


Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie ou en sérigraphie (impression).