Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Parka haute-visibilité FLUO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Parka haute-visibilité FLUO

Parka haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes segmentées. Idéale pour vous protéger de la pluie et du froid.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • 3 poches extérieures, 1 poche intérieure, 1 poche napoléon

  • Bandes rétroréfléchissantes segmentées, plus souples et flexibles

  • Capuche amovible dans le col, poignets ajustables par scratch

  • Taille ajustable par cordon intérieur latéral avec stoppeurs

  • Elle vous protège des intempéries et du froid.

  • 100% polyester Oxford 300D, enduction PU - approx. 190 g/m²

  • Matelassage : 100% polyester - approx. 180 g/m²

  • Doublure : 100% polyester

  • EN ISO 20471:2013 classe 3

  • EN 20471 classe 2

  • EN 343 classe 4.1

  • EN 14058 classe 3


Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie ou en sérigraphie (impression).