Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Passe-câble à membrane fermée, TPE
Passe-câble à membrane fermée, TPE - 1
Passe-câble à membrane fermée, TPE - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Passe-câble à membrane fermée, TPE

Passe-câble à membrane, double bride, fermée, TPE
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
  • TPE, élastomère thermoplastique

  • Membrane externe

  • Doux (dureté Shore A 60)

  • Hautement élastique

  • Résistance thermique jusqu'à 125 °C

  • Résistance au froid jusqu'à -50 °C

  • Résiste aux éléments suivants : Eau, acides, bases, solutions salines, nettoyants, ozone, conditions météorologiques, solvants aliphatiques + chlorés

  • Une certaine résistance aux aromatiques, cétones, huile minérale, essence

  • Excellente résistance au vieillissement

  • Bonne isolation électrique

  • Sans halogène

  • Conforme à la norme RoHS

  • La technologie TPE présente la classification UL94-HB (combustion lente) et répond aux exigences de la norme automobile FMVSS 302 en ce qui concerne la vitesse de combustion
Article ni repris, ni échangé.