- Résistant à la corrosion, aux intempéries (rayons UV, ozone), aux acides et aux solutions caustiques faibles, au mouillage de courte durée par de l'huile et des solvants (par ex. carburant)
- Plage de température : -40 °C à +120 °C
- Tolérances conformes à ISO 3302-1 M2
- Matériau : Caoutchouc EPDM
- Coloris : noir
Conforme RoHS
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!