Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Polish pour rectification rapide P10 Plus
Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Composition innovante à base d'oxyde d'aluminium
- Excellent rendement associé à une brillance exceptionnelle
- Elimine facilement les rayures dues au ponçage avec un grain P1500 ou supérieur
Viscosité élevée
- Le polish n'éclabousse pas
- Economique
- Génère peu de poussière
- Plus besoin de renettoyer les zones adjacentes
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse
Pour les peintures classiques et anti-rayures
Peut être utilisé sur les surfaces peintes récentes ou anciennes
Sans silicone
En raison de sa composition chimique, cet agent de polissage est sûr lorsqu'il est utilisé comme prévu.
Pour obtenir une surface optimale sans microrayures, le produit Fast Grinding Polish Plus ne doit pas être mélangé avec d'autres polish ou solvants. Dans le cas contraire, toute garantie est annulée.
A des températures de stockage de préférence comprises entre 15 et 25 °C, les récipients d'origine peuvent être conservés pendant 24 mois. Protéger les conteneurs du gel et de la lumière directe du soleil pendant le stockage.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel, ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de continuer à développer les produits. Se reporter à la fiche de données techniques.
Surfaces peintes dans les secteurs automobile, nautique ou du bois. Peintures à base de solvants, systèmes mono et multicomposants, peintures à base aqueuse, revêtements poudrés, laques transparentes résistantes aux rayures. Ne convient pas aux peintures mates. Polish haute brillance fortement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies, et de polir les traces d'usure tenaces sur les peintures anciennes.
Préparation de la peinture : Poussière incrustée, rayures dues au ponçage, peau d'orange, défauts de peinture
Bien agiter avant l'emploi. Répartir de façon homogène un peu de pâte à polir sur le disque pour polissage et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Placer le patin de polissage à plat sur la surface et démarrer la machine. Appliquer une pression à 1 500-2 000 tr/min, jusqu'à élimination des traces de ponçage ou des imperfections de la peinture. Travailler par étapes ! Essuyer les résidus de polish avec un chiffon microfibre. Eliminer les traces restantes avec le polish anti-hologramme P30 Plus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!