Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pâte de montage pour pneus Cargo Special
Pour la pose et la dépose de tous les gros pneus comme les pneus de camion, d'engins agricoles et industriels (pneus EM)
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
Excellentes propriétés de glissement
- Peu d'efforts et gain de temps
- Facilite le montage et la dépose ultérieure
- Utilisation économique des matériaux
- Usure réduite de la machine
- Protège les pneus et la jante
Temps d'évaporation long
Aucun nouveau graissage requis
Protection des pneus et des jantes
- Empêche les craquelures et le vieillissement des pneus
- Empêche la rouille (non corrosive)
- Empêche le pneu d'adhérer à la jante
Résiste au gel
Reste flexible même à des températures négatives
Sans danger pour la santé et biodégradable
- Pas d'allergies de contact pour les poseurs de roues
- pH neutre
Sans silicone
Exempt de substances pouvant détériorer la peinture
Ne convient pas au montage des pneus de camion et de moto en raison du long temps d'évaporation.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour la pose et la dépose de tous les gros pneus comme les pneus de camion, d'engins agricoles et industriels (pneus EM)
Avant de monter des pneus neufs, nettoyer la jante pour éliminer les anciens résidus de pâte de montage sur la jante. Nous recommandons notre nettoyant pour freins, réf. 08901087. Eliminer toute trace de rouille avec une brosse métallique. Appliquer ensuite une fine couche de pâte de montage pour pneus avec une brosse ou une éponge sur la jante, le talon du pneu et l'anneau conique amovible.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!