Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pâte de réparation



Pâte de réparation : l’époxy est une excellente solution

Soumis aux éraflures et aux chocs, des matériaux comme le bois ou différents métaux peuvent se fissurer et perdre leur esthétique initiale. Pour y remédier, la pâte de réparation est une solution efficace et rapide à mettre en œuvre. Multifonctions, les pâtes époxy pour professionnels à découvrir dans le catalogue Würth rivaliseront d’efficacité et de polyvalence pour redonner éclat à vos produits.

La pâte de réparation époxy en quelques mots…

La pâte époxy n’est autre qu’un enduit bicomposant à adopter pour réparer facilement tous les petits dommages auxquels les surfaces peuvent être soumises à l’usage. Il s’agit d’une sorte de mastic ou de pattex, mais de bien meilleure qualité. Il est en effet composé d’une résine qui, associée à un durcisseur, permet de colmater les fuites, les trous et les fissures et toutes autres causes d’échappement.

Polyvalente, elle pourra être adoptée pour travailler sur l’acier, qu’il soit brut ou anodisé, l’aluminium, le cuivre ou encore le laiton. On pourra l’adopter sur les bois durs et tendres, pour réparer les menuiseries de fenêtres, les meubles, les maquettes ou autres en toute sécurité. Ce produit, une fois sec après l’application, supportera le passage de tout outillage, et demande un entretien quasi nul.

Nos pâtes de réparation multi usages

Les pâtes de réparation Würth sont à sélectionner en fonction de leur couleur mais aussi de leur densité ou encore de leur temps de traitement. Dans certains contextes, la résistance finale des produits est également à prendre en compte.

Quelle que soit la référence de pâte de réparation choisie, vous êtes assuré de bénéficier d’un produit :

  • facile à utiliser : pas besoin de mélanger, la pâte est déjà prête à l’emploi,
  • une application rapide, quel que soit le matériau auquel la pâte est destinée,
  • et pouvant supporter un traitement une fois sec (perçage, ponçage, outils, peinture…).

Très résistantes, nos pâtes de réparation se caractérisent aussi par une excellente adhérence. Pour favoriser cette dernière, il est conseillé de les appliquer sur une surface propre, dégraissée et si possible, texturée au préalable.