Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400
Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l'usure, assure une excellente protection anticorrosion et agit comme agent de séparation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation universelle, souple et hautement adhésive
- Garantit une facilité de mouvement et une usure minimale grâce à la capacité de charge haute pression
- Evite la corrosion, le grippage et l'échauffement
- Assure un desserrage uniforme des raccords à vis, idéal comme pâte de démontage pour les assemblages avec vis en acier inoxydable
Sans danger pour la santé
Non toxique, exempte de pigments métalliques et de graphite, de MOS
2 et d'additifs contenant du soufre
Sans silicone
Enregistré NSF H2 (n° : 150178)
Non adaptée à la lubrification des roulements. Ne contient pas de pigments métalliques et est exempt de MOS2 et d'additifs contenant du soufre.
Enregistré NSF H2 (n° : 150178)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Evite le grippage des filetages inox sur inox. Idéale comme pâte de séparation pour les raccords à vis en acier inoxydable, les raccords à bride, les axes, boulons et écrous, tous types d'arbres cannelés et joints, pièces de freinage mobiles (pas pour les surfaces de frottement), raccords sertis pour les paliers lisses et roulements à rouleaux, volants moteur et hélices, tiges de course extra robustes, paliers de guidage, glissières de guidage, guides de montant, etc.
Eliminer tous types de résidus sur les surfaces (oxydes, couches de peinture et de calamine, anciens lubrifiants). Action mécanique (brosse métallique) et/ou utilisation d'un nettoyant recommandé. Lubrification en fine couche des filetages et surfaces exposés à des contraintes : Appliquer le produit uniformément avec un pinceau ou le pulvériser sur toute la surface. Ne pas utiliser comme graisse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!