Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Savon microbilles sans solvant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Savon microbilles sans solvant

Nettoyant pour main sans solvant à texture légérement pâteuse, pour les salissures moyennes à difficiles tels que les lubrifiants, le carburant diesel, le liquide de frein,le ciment ou encore la rouille etc ...

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Particulièrement active grâce à des agents de frottement respectueux de la peau et des ingrédients soigneusement sélectionnés



Dissout même les salissures tenaces et sèches



Sans solvant


  • Non agressive pour la peau

  • Pour une utilisation fréquente


Formule pâteuse


  • Peut être utilisée sur mains sèches et humides

  • Agréable à utiliser

  • pH-Wert 6-7


Respectueuse de la peau


La combinaison de formule sans solvant et d'ingrédients respectueux de la peau empêche les mains de se dessécher et offre une protection optimale de la peau. Testée dermatologiquement et approuvée.



Epurateurs


Le produit contient des épurateurs naturels fabriqués en épis de maïs 100 % naturels, biodégradables ; il est donc respectueux de l'environnement.

Indication

N'obture pas les canalisations.