Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Patte à joint debout fixe



La patte à joint debout fixe est un élément de fixation spécialement conçu pour les professionnels travaillant avec des revêtements de toiture et façades en métal, notamment le zinc, le cuivre, l'aluminium, et l'acier inoxydable. Ce produit offre une solution durable et esthétique pour la réalisation de joints debout, une technique de couverture et d'habillage de façade très prisée pour sa résistance et son imperméabilité.

La patte à joint debout fixe se distingue par sa facilité d'installation et sa capacité à s'adapter à divers types de configurations architecturales. Elle est fabriquée en matériaux de haute qualité pour garantir une excellente tenue dans le temps face aux intempéries et aux variations thermiques. De plus, sa conception permet une dilatation thermique du métal sans compromettre l'étanchéité du joint.

Les domaines d'application de ce produit sont principalement la construction neuve et la rénovation dans le secteur tertiaire, industriel, et résidentiel. Que ce soit pour des toitures, des façades, ou des bardages métalliques, la patte à joint debout fixe assure une finition parfaite et une protection efficace contre les éléments.