Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pattes à joint debout inox fixes avec trous incurvés

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pattes à joint debout inox fixes avec trous incurvés

Pour la fixation de profilés zinc (bacs à joints debout) en couverture
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
  • Matière : Inox 18/10 (inox X5CrNi 18-10) ayant une très grande résistance à la corrosion

  • Epaisseur : 0,4 mm

  • Hauteur de fixation : 25 mm

  • Fixation : 2 trous incurvés, conformément au DTU, utiliser des vis filetage total 4 x 30 mm

Pose autorisée sur support en bois massif : sapin, peuplier, épicéa et pin sylvestre. Interdite sur bois avec un pH < 5 (chêne, châtaigner, mélèze ...)


L'utilisation sur d'autres supports que le bois relève d'une pose sur lame d'air ventilée avec voligeage comme support de couverture

Conforme au DTU 40.41 (Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc)