Patte à vis : la fixation durable de la plomberie
Grandes incontournables en plomberie, les pattes à vis permettent de réaliser des fixations fiables et durables. Déclinées en une grande variété de versions sur le catalogue Würth, elles sont robustes et peuvent être utilisées avec une grande variété de matériaux. Matières et finitions, hauteur de tête ou diamètre, à vous de choisir la référence de patte à vis idéale !
La patte à vis : une valeur sûre pour les plombiers !
Dotées d’un filetage métrique, les pattes à vis Würth sont des produits, sans doute aucun, valeurs sûres pour les plombiers. Fiables, elles permettent en effet de réaliser des fixations durables sur la tuyauterie et notamment au niveau des éléments comme les rosaces ou encore les colliers. Dans les travaux de plomberie ou de sanitaires, les produits de fixation et de raccords comme la patte à vis, les colliers, les chevilles ou autres accessoires sont des pièces essentielles.
Destinées aux applications dans le métal (la plupart des types de métaux sont compatibles avec nos produits et accessoires) ou dans le bois, nos références de pattes à vis se choisissent selon des critères précis qui garantiront la qualité et la résistance de l’installation. La résistance du mur sur lequel elles seront posées tout comme le poids des tuyaux auxquels elles seront associées conditionneront évidemment la sélection du produit.
La longueur totale de nos différents modèles, la longueur de leur filetage comme leur diamètre nominal ou leur hauteur de tête sont aussi des caractéristiques importantes et à prendre en compte avant de faire votre choix.
Patte à vis Würth : un matériel de qualité
En tant que professionnel, vous êtes en droit d’exiger un matériel d’outillage de qualité pour vos différentes applications, raison pour laquelle Würth vous propose des pattes à vis conformes à vos plus hautes exigences.
Faciles à mettre en œuvre
Nos pattes à vis sont faciles à prendre en main et synonymes de gain de temps pour les professionnels qui les adopteront. Une boite ou un sachet de patte à vis Würth, qu’elles soient destinées à un raccordement ou à une application sur de l’acier, du bois ou d’autres types de métaux, sera facile d’utilisation.
Une solidité à toute épreuve
Robustes, nos références sont faites d’acier, un matériau qui leur offre une excellente résistance mécanique. Leur finition zinguée, bleutée ou jaunâtre est également un gage évident de leur qualité. Quelque soit la quantité de patte à vis en acier que vous sélectionnez, vous ne pourrez qu’être conquis par la résistance de ces fixations. L’acier zingué et un filetage de qualité font de ces pièces des produits robustes, à un prix à l’unité intéressant.
Une belle polyvalence
Grâce à la qualité de leur fabrication, nos pattes à vis permettront de travailler avec une grande variété de matériaux et s’adapteront ainsi à tous les besoins : raccordement, fixation, jonction, etc… dans de nombreux domaines comme la plomberie, la ventilation, les sanitaires ou encore la climatisation.