Peinture dépolluante et anti-odeur : rendez l’air plus respirable et agréable
Que l’on se trouve à l’intérieur de locaux commerciaux, d’un espace public, de l’intérieur d’une maison ou de bureaux professionnels, on ne peut que se rendre à cette évidence : l’air qui circule est souvent saturé d’odeurs que nous sommes beaucoup à juger désagréables. Les peintures dépolluantes et anti-odeur présentées par Würth offrent une solution simple et efficace à ces problèmes et permettent de retrouver un véritable bien-être au quotidien !
Peinture dépolluante : obtenez un air plus sain
Tout comme son nom l’indique, la peinture dépolluante a la capacité d’absorber puis de détruire toutes les odeurs qui peuvent parfois envahir les espaces intérieurs. En effet, cette peinture dépolluante est à base de résines acryliques en phase aqueuse. Ces peintures capturent les molécules de formaldéhyde présentes dans l’air et les transforment en molécule d’eau.
Pensées dans le respect de l’environnement et de notre santé, ces peintures dépolluantes sont bénéfiques aux bâtiments dans lesquels elles sont appliquées, car synonymes d’un air plus sain, et donc d’une pollution limitée. Le respect de la santé des occupants est lui aussi notable et assure les meilleures conditions de vie à l’intérieur de ces constructions grâce à des produits d’assainissement comme ces peintures dépolluantes.
Vous retrouverez cette peinture dépolluante sous 60 teintes différentes, claires comme foncées.
Peinture anti-odeur : captation puis destruction des mauvaises odeurs
Würth vous propose également une peinture anti-odeur qui capte et détruit toutes les mauvaises odeurs et ce durablement ! Cette peinture se destine travaux neufs et de rénovation en intérieur, pour application sur plafond idéalement. À base de résines acryliques en phase aqueuse, elle possède un excellent pouvoir opacifiant. Elle vous est proposée en teinte blanche mate. Avec cette peinture anti-odeur, vous pourrez tirer un trait les désodorisants classiques qui masquent généralement les odeurs sans les détruire, et qui sont nocifs pour l’homme et l’environnement.