Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture épaisse bicomposant
Primaire, protection anticorrosion et couche de finition en un seul produit.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Long temps d'ouverture, grosse épaisseur de couche
- Excellente protection anticorrosion
- Résistance élevée aux UV et aux intempéries
- Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts
- Excellente résistance à l'eau, résistante aux solvants
- Teneur en extrait sec du matériau support : 74,8 %
Comportement au feu classé conformément à la norme DIN EN 13501-1:2010-01
- Comportement au feu B
- Développement de fumée s1
- Gouttelettes enflammées d0
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (d) du décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV). : 420 g/l. Teneur en COV max. du revêtement épais bicomposant : 420 g/l.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !
Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents
| Méthode d'application | ||||
| Pression [bar] | Buse [mm] | Passes de pulvérisation | Diluant | |
Mélange : Durcisseur : 5:1 en poids avec durcisseur pour peinture de finition, réf. 5866 400... Diluant : Diluant acrylique, réf. 0823 400... | ||||
| Godet à gravité/air | 3 - 5 | 1,3-1,5 | 2 - 4 | 20-25 % |
| HVLP | 2 | 1,3-1,4 | 2 - 4 | 20-25 % |
| Pinceau/rouleau* | - | - | - | 0-5 |
| Sans air | 120 - 150 | 0,28-0,33 | ||
| - | (65-95°) | 1 | 10-15 % | |
| * Convient pour : mohair, velours, feutre taupé, feutre lisse, Rolloplan, par exemple. Ne convient pas pour : laine moussée | ||||
Comportement au feu classé conformément à la norme DIN EN 13501-1:2010-01
- Comportement au feu B
- Développement de fumée s1
- Gouttelettes enflammées d0
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Laque acrylique polyuréthane bicomposant à long temps de traitement pour revêtement haut de gamme des façades, machines et structures. Peut être utilisée comme peinture monocouche ; application possible au pinceau ou au rouleau.
A utiliser avec :
- Anciennes peintures durcies
- Pièces neuves apprêtées en usine
- Tôles acier nu et zingué
- Aluminium
- Pièces GFRP
- Surfaces remplies
Revêtement avec des mastics en polyester impossible. Il est possible de retravailler avec des mastics PU, par ex. Bond and Seal.
Ne convient pas aux revêtements poudrés (températures trop élevées).
Mélange par poids : 5:1 avec durcisseur 2C-HS pour couches de finition Diluant acrylique :
Réglage de dilution jusqu'à 10 % selon l'épaisseur de la couche, outils d'application : brosse, rouleau (sauf rouleau en mousse) ou pistolet de pulvérisation de peinture, taille de buse minimale 1,4 mm.
Prétraitement du matériau support :
- Fer et acier : nettoyer, poncer le cas échéant (pour éliminer la rouille, la calamine, la pellicule de laminage) et dégraisser avec du dissolvant pour silicone.
- Zinc : agent mouillant à base d'ammoniaque (nettoyant zinc)
- Aluminium : nettoyer, poncer et dégraisser avec du dissolvant pour silicone
Pour une meilleure protection contre la corrosion, nous recommandons de recouvrir le substrat des apprêts suivants :
Primaire universel monocomposant, primaire universel bicomposant, primaire époxy bicomposant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!