Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pelle à poussière VIKAN
Pelle à poussière VIKAN - 1
Pelle à poussière VIKAN - 2
Pelle à poussière VIKAN - 3
Pelle à poussière VIKAN - 4
Pelle à poussière VIKAN - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pelle à poussière VIKAN

Pelle à poussière solide et robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Bord arrière surélevé


Pour transporter les déchets en toute sécurité



Prise en main confortable


Les picos fixes situés sous le manche garantissent une prise ferme



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Angles arrondis pour simplifier le nettoyage

  • Lavable au lave-vaisselle (93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.

Article ni repris, ni échangé.